Veiligheidsschoen laag SHADOW Low ESD S3 SHADOW Low ESD S3, Maat 42

Artikelnummer: 721081-42
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie SHADOW
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 42
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 721081-42
    EAN/GTIN 4030839227077
    Nummer fabrikant 721081-42
    L-nummer L00790 428

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • rundleder
    • binnenvoering van leder
    • gepolsterde tong
    • hele inlegzool ESD PRO beige
    • metaalvrije tussenzool
    • TPU/PU zool L10
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
    • Extra veters inbegrepen