{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | SUPERCRAFT | |
Hamerkop-⌀ | 60 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Lengte van de kop met doppen | 145 mm | |
Totale lengte | 385 mm | |
Gewicht | 1,625 kg | |
Greep | ergonomisch | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, hard | |
Materiaal steel | Glasvezelsteel | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 755001 60 | |
EAN/GTIN | 4030618312581 | |
Nummer fabrikant | 3399.060 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Terugslagvrije hamer met glasvezelsteel 60 mm
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 96,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
378 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 385 mm | 380 mm |
Gewicht | 1,625 kg | 1,36 kg |
Hamerkop-⌀ | 60 mm | 60 mm |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, hard | kunststofgecoat |
Materiaal behuizing | Staal | |
Materiaal steel | Glasvezelsteel | Staal |
Producttype | Hamer | Hamer |