Terugslagvrije hamer met koperen inzetstukken Hickory-steel 24 mm

Artikelnummer: 754810 24
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hamerkop-⌀ 24 mm
    Serie PB 306 Cu
    Lengte van de kop met doppen 81 mm
    Lengte van de steel 265 mm
    Totale lengte 290 mm
    Gewicht 0,34 kg
    Materiaal behuizing Staal
    Materiaal inzetdeel Koper
    Materiaal steel Hickoryhout
    terugslagvrij ja
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 754810 24
    EAN/GTIN 7610733269617
    Nummer fabrikant 306.24 CU

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterk stalen middenstuk met bevestigingsconus en rand voor de bevestiging van de doppen. Inzetstukken van koper.
    Met steel van Amerikaans hickory-hout.
    Terugslagvrij door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

    Toepassing:

    Voor zeer nauwkeurige slagen of werkstuksparende slagen bij montagewerk.

    Reservedeel:

    Reservedoppen zie nr. 754760.
    Losse hickory-steel zie nr. 754840.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen