Terugslagvrije hamer met koperen inzetstukken Hickory-steel 32 mm

Artikelnummer: 754810 32
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 32 mm
Serie PB 306 Cu
Lengte van de kop met doppen 106 mm
Lengte van de steel 295 mm
Totale lengte 325 mm
Gewicht 0,75 kg
Materiaal behuizing Staal
Materiaal inzetdeel Koper
Materiaal steel Hickoryhout
terugslagvrij ja
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754810 32
EAN/GTIN 7610733269624
Nummer fabrikant 306.32 CU

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsconus en rand voor de bevestiging van de doppen. Inzetstukken van koper.
Met steel van Amerikaans hickory-hout.
Terugslagvrij door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

Toepassing:

Voor zeer nauwkeurige slagen of werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedoppen zie nr. 754760.
Losse hickory-steel zie nr. 754840.