Reservedop koper vlak, Hamerkop-⌀: 24mm

Artikelnummer: 754760 24
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 24 mm
Aantal 1
Hardheid hard
Materiaal Koper
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754760 24
EAN/GTIN 7610733269679
Nummer fabrikant 307.24 CU

Omschrijving

T.b.v.:

Terugslagvrije hamers nr. 754810 / 754820.