{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 60 mm | |
Serie | PB 303 | |
Lengte van de kop met doppen | 120 mm | |
Lengte van de steel | 360 mm | |
Totale lengte | 420 mm | |
Gewicht | 1,59 kg | |
Materiaal behuizing | Staal | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit | |
Materiaal steel | Glasvezel | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754800 60 | |
EAN/GTIN | 7610733087129 | |
Nummer fabrikant | 303.7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Superglas-steel, Hamerkop-⌀: 60mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
581 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 420 mm | 380 mm |
Gewicht | 1,59 kg | 1,36 kg |
Hamerkop-⌀ | 60 mm | 60 mm |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit | kunststofgecoat |
Materiaal steel | Glasvezel | Staal |
Producttype | Hamer | Hamer |