{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 50 mm | |
Serie | PB 303 | |
Lengte van de kop met doppen | 110 mm | |
Lengte van de steel | 335 mm | |
Totale lengte | 385 mm | |
Gewicht | 1,14 kg | |
Materiaal behuizing | Staal | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit | |
Materiaal steel | Glasvezel | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754800 50 | |
EAN/GTIN | 7610733087112 | |
Nummer fabrikant | 303.6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Superglas-steel, Hamerkop-⌀: 50mm
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 93,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
€ 38,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gewicht | 1,14 kg | 0,89 kg |
Hamerkop-⌀ | 50 mm | 50 mm |
Lengte van de kop met doppen | 110 mm | 117 mm |
Producttype | Hamer | Hamer |