{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 32 mm | |
Serie | PB 303 | |
Lengte van de kop met doppen | 100 mm | |
Lengte van de steel | 285 mm | |
Totale lengte | 320 mm | |
Gewicht | 0,499 kg | |
Materiaal behuizing | Staal | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit | |
Materiaal steel | Glasvezel | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754800 32 | |
EAN/GTIN | 7610733087082 | |
Nummer fabrikant | 303.3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Superglas-steel, Hamerkop-⌀: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
€ 60,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
522 stuks direct leverbaar
€ 19,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gewicht | 0,499 kg | 0,357 kg |
Hamerkop-⌀ | 32 mm | 32 mm |
Lengte van de kop met doppen | 100 mm | 87 mm |
Lengte van de steel | 285 mm | 300 mm |
Producttype | Hamer | Hamer |