Zachte hamer met rubberdoppen 40G mm

Artikelnummer: 752500 40G
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizings-⌀ / -materiaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte van de kop met doppen 116 mm
    Slagoppervlak-⌀ van de doppen 40 mm
    Lengte van de steel 275 mm
    Totale lengte 330 mm
    Gewicht zonder doppen 418 g
    Kleur zwart
    terugslagvrij ja
    Doppen combineerbaar ja
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 752500 40G
    EAN/GTIN 4045197976598
    Nummer fabrikant 752500 40G

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

    Toepassing:

    Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

    Reservedeel:

    Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540752560 verkrijgbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen