Kunststof dop, middelhard 40

Artikelnummer: 752550 40
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor terugslagvrije hamer Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hamerkop-⌀ 40 mm
    Kleur rood
    Hardheid hard
    Producttype Slagdop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 752550 40
    EAN/GTIN 4045197977137
    Nummer fabrikant 752550 40

    Omschrijving

    Toepassing:

    Kunststof dop (celluloseacetaat, rood): Van rode transparante en slagvaste kunststof. Shore-hardheid ca. 75D.

    T.b.v.:

    Hamer met terugslagdemping nr. 752500 / 752510 / 752520.