Rubberdop, zacht 40

Artikelnummer: 752540 40
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor terugslagvrije hamer Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 40 mm
Kleur zwart
Hardheid middelzacht
Materiaal Rubber
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 752540 40
EAN/GTIN 4045197977090
Nummer fabrikant 752540 40

Omschrijving

Toepassing:

Rubberdop (polyurethaan, zwart): Dempend en grotendeels slijtvast. Shore-hardheid ca. 50D

T.b.v.:

Hamer met terugslagdemping nr. 752500 / 752510 / 752520.