Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt, Punt-⌀ D: 4mm

Artikelnummer: 747000 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.265 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ D 4 mm
Norm DIN 6450 C
Totale lengte L1 150 mm
Doornlengte L2 50 mm
Schacht-⌀ S 10 mm
Materiaal Luchtgehard chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gelakt
Producttype Pendrijver

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 747000 4
EAN/GTIN 4049002002823
Nummer fabrikant R450 004 0
Fabrikant Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Werkelijke ⌀ 0,05 − 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Norm:

DIN 6450.
Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Standaardkwaliteit van luchtgehard chroom-vanadium, gelakt.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen