Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt, Punt-⌀ D: 10mm

Artikelnummer: 747000 10
op aanvraag
Op voorraad
544 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ D 10 mm
Norm DIN 6450 C
Totale lengte L1 150 mm
Doornlengte L2 50 mm
Schacht-⌀ S 12 mm
Materiaal Luchtgehard chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gelakt
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 747000 10
EAN/GTIN 4049002002885
Nummer fabrikant R450 010 0

Omschrijving

Uitvoering:

Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Werkelijke ⌀ 0,05 − 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Norm:

DIN 6450.
Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Standaardkwaliteit van luchtgehard chroom-vanadium, gelakt.