Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt 3 mm

Artikelnummer: 747000 3
op aanvraag
Op voorraad
1.538 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Punt-⌀ D 3 mm
    Norm DIN 6450 C
    Totale lengte L1 150 mm
    Doornlengte L2 40 mm
    Schacht-⌀ S 10 mm
    Materiaal Luchtgehard chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak gelakt
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 747000 3
    EAN/GTIN 4049002002809
    Nummer fabrikant R450 003 0

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Werkelijke ⌀ 0,05 − 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

    Norm:

    DIN 6450.
    Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

    Materiaal:

    Standaardkwaliteit van luchtgehard chroom-vanadium, gelakt.