Drevelset in kunststof houder 6

Artikelnummer: 745600 6
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal gereedschappen 6
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 745600 6
    EAN/GTIN 4049002084430
    Nummer fabrikant R424 121 09

    Omschrijving

    Uitvoering:

    achtkantige schacht met conische doorn, gelijkmatig doorgehard. Slagkop splintert niet dankzij speciaal veredelde slagkop.

    Norm:

    Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

    Materiaal:

    Standaardkwaliteit van chroom-vanadiumstaal, gelakte schacht.

    Inhoud:

    resp. 1 drevel nr. 745500: Maat 2; 3; 4; 5; 6
    1 Centerpons nr. 749000: Maat 120/12

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen