Drevels zware uitvoering 4 mm

Artikelnummer: 745500 4
op aanvraag
Op voorraad
1.200 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Punt-⌀ 4 mm
    Schacht-⌀ 12 mm
    totale lengte 120 mm
    Gewicht 90 g
    Producttype DURCHTREIBER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 745500 4
    EAN/GTIN 4049002002519
    Nummer fabrikant R441 004 0

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Achtkantige schacht met conische doorn, gelijkmatig doorgehard. Slagkop splintert niet dankzij speciaal veredelde slagkop.
    Zware uitvoering volgens DIN 6458 D. Veredelde slagkop.

    Norm:

    DIN 6458 D.
    Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

    Materiaal:

    Standaardkwaliteit van chroom-vanadiumstaal, gelakte schacht.