Krimptang voor adereindhulzen PZ50

Artikelnummer: 729440 PZ50
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer PZ 50
totale lengte 260 mm
Voor draaddoorsnede 25 mm2 - 50 mm2
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729440 PZ50
EAN/GTIN 4008190095796
Nummer fabrikant 9006450000

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Parallelpersing (behalve maat PZ16 en PZ50).