Krimptang voor adereindhulzen PZ16

Artikelnummer: 729440 PZ16
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer PZ 16
totale lengte 200 mm
Voor draaddoorsnede 6 mm2 - 16 mm2
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729440 PZ16
EAN/GTIN 4008190035440
Nummer fabrikant 9012600000

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Parallelpersing (behalve maat PZ16 en PZ50).