Krimptang voor adereindhulzen, Type: 6ROTO-L

Artikelnummer: 729440 6ROTO-L
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer PZ 6 Roto L
totale lengte 200 mm
Voor draaddoorsnede 0,14 mm2 - 6 mm2
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729440 6ROTO-L
EAN/GTIN 4050118248593
Nummer fabrikant 1444050000

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Parallelpersing (behalve maat PZ16 en PZ50).
Met draaibare en vergrendelbare bekken (bij 0° en 90°).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Krimptang voor adereindhulzen, Type: 6ROTO-L

Krimptang voor adereindhulzen, Type: 6ROTO-L

op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 222,00
op aanvraag
Op voorraad
696 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Voor draaddoorsnede 0,14 mm2 - 6 mm2 0,5 mm2 - 6 mm2
totale lengte 200 mm 205 mm
Producttype Krimptang Krimptang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen