{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | sterk greepomhulsel | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 725265 160 | |
EAN/GTIN | 3662424076541 | |
Nummer fabrikant | 192A.16CPE |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Zijsnijtang, verchroomd, Totale lengte: 160mm
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 39,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
€ 24,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
980 stuks direct leverbaar
€ 15,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
894 stuks direct leverbaar
€ 18,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Greep | sterk greepomhulsel | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof | Meercomponenten-bekleding |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank | blank |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 1,8 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang | Snijdende tang | Snijdende tang |