{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 3,4 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | blank | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 723400 160 | |
EAN/GTIN | 4045197166241 | |
Nummer fabrikant | 723400 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kracht-zijsnijtang, blank 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.162 stuks direct leverbaar
€ 15,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
€ 24,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 160 | 160 |
Greep | bekleed met kunststof | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) |
met inschakelbare openingsveer | nee | nee |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Oppervlak | blank | verchroomd |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 3,4 | 3,4 |