Kracht-zijsnijtang, blank, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 723395 160
op aanvraag
Op voorraad
975 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 3,4 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 2,5 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces matrijsgesmeed en oliegehard
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak blank
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 723395 160
EAN/GTIN 4045197887429
Nummer fabrikant 723395 160

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.
Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor elke draad (hoge standtijd ook bij harde draad). Extreem belastbaar voor de zwaarste omstandigheden.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.