{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4,2 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 3 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 723500 200 | |
EAN/GTIN | 4003773033820 | |
Nummer fabrikant | 74 06 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kracht-zijsnijtang, verchroomd VDE-isolatie 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
303 stuks direct leverbaar
€ 40,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 32,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Greep | Meercomponenten-bekleding | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) |
met inschakelbare openingsveer | nee | nee |
Norm | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang |