Kracht-zijsnijtang, verchroomd VDE-isolatie, totale lengte: 250mm

Artikelnummer: 723500 250
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 4,6 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 3,5 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 3 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang nee
met inschakelbare openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 723500 250
EAN/GTIN 4003773041955
Nummer fabrikant 74 06 250

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kop, inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC), opgelegd scharnier zonder speling.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.
Geïsoleerd volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.