Gereedschapsassortiment -BIG Twin Move Elektro 63-delig, Aantal gereedschappen: 63

Artikelnummer: 680102 63
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer BIG Twin Move
Aantal delen 63
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 680102 63
EAN/GTIN 4003773082118
Nummer fabrikant 00 21 41

Omschrijving

Uitvoering:

Omvangrijk gereedschapsassortiment voor elektriciens in hoogwaardige gereedschapskoffer. Met wieltjes en telescoophandgreep.
Koffer van ABS met aluminium frame rondom, aan beide zijden openend.

Levering:

Waterpas voor elektriciens: 1 St. nr. 467415 maat 430
POCKET WATERPAS ELECTRIC: 1 St. nr. 467484 maat 70
Steeksleutel ‘JOKER’: 1 st. maat 10×13 mm
Multifunctionele sleutel TwinKey®: 1 St. nr. 623550
Dopsleutelassortiment 1/4 inch, 28-delig: 1 St. nr. 630295 maat S
Schroevendraaier voor Phillips, VDE-geïsoleerd: 1 St. maat 1
Schroevendraaier voor sleuf, VDE-geïsoleerd: 1 St. maat 3,5 mm
Kraftform Kompakt VDE-assortiment, 16-delig: 1 St. vergelijkbaar met nr. 667260
Puntcombinatietang, verchroomd, met VDE-isolatie: 1 St. nr. 701655 maat 145
Waterpomptang Cobra® gezwart: 1 St. nr. 705800 maat 180
Halfronde tang, gebogen, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 713700 maat 200
Kracht-zijsnijtang, verchroomd, met VDE-isolatie: 1 St. nr. 723500 maat 200
Zijsnijtang, verchroomd, met VDE-isolatie: 1 St. nr. 725300 maat 160
Universeel stripgereedschap ErgoStrip®: 1 St. nr. 728091 maat 8-13
Striptang tot 16 mm² Preci Strip: 1 St. nr. 728631 gr. 16
Installatietang, met VDE-isolatie: 1 St. nr. 728787 maat 200
Crimptang voor adereindhulzen tot 16 mm²: 1 st.
Elektriciensbeitel: 1 St. nr. 743000 maat 250
Bankhamer: 1 St. maat 300 g
Sleuteltang: 1 St. nr. 813700 maat 180
Niet-inklapbaar kabelmes, met VDE-isolatie: 1 St. nr. 844410
Gereedschapskoffer: 1 st. nr. 692615 gr. 1

Tip:

Geleverd met gesorteerd gereedschap in gereedschapskoffer.