{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4,2 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 3 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 723150 200 | |
EAN/GTIN | 4003773034056 | |
Nummer fabrikant | 74 01 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Kracht-zijsnijtang, gepolijst, totale lengte: 200mm
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar
€ 25,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
€ 27,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
420 stuks direct leverbaar
€ 18,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Greep | bekleed met kunststof | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | nee | nee |
met inschakelbare openingsveer | nee | nee | nee |
Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | verchroomd | blank |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |