{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4,2 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 3 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 723040 200 | |
EAN/GTIN | 4045197417008 | |
Nummer fabrikant | 723040 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Kracht-zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
€ 27,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
448 stuks direct leverbaar
€ 18,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 3 | 3 |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4,2 | 4,2 |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang |