{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 140 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 3,1 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 723150 140 | |
EAN/GTIN | 4003773039747 | |
Nummer fabrikant | 74 01 140 | |
Fabrikant | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |