{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Beklengte | 49 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | |
met inschakelbare openingsveer | ja | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 59 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | dikwandig ERGO® greepmateriaal | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713940 160 | |
EAN/GTIN | 7314150102167 | |
Nummer fabrikant | 2430 GC-160 IP |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Halfronde tang ERGO™ recht, verchroomd 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 36,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
569 stuks direct leverbaar
€ 17,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.663 stuks direct leverbaar
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.828 stuks direct leverbaar
€ 13,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 59 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) |
Beklengte | 49 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Greep | dikwandig ERGO® greepmateriaal | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof | Meercomponenten-bekleding |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |