Halfronde tang ERGO™ recht, verchroomd 140 mm

Artikelnummer: 713940 140
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Beklengte 39 mm
Bekvorm ovaal-spits, recht
met inschakelbare openingsveer ja
Norm DIN ISO 5745
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 59 HRC)
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep dikwandige ERGO® handvat bekleding
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713940 140
EAN/GTIN 7314150102150
Nummer fabrikant 2430 GC-140 IP

Omschrijving

Uitvoering:

Chroom-vanadiumstaal, kop en scharnier verchroomd. Zeer slanke, ovaal-spitse bekken, aan de binnenzijde geruwd. Dikwandig greepmateriaal met in- en uitschakelbare openingsveer. Snijkanten inductief gehard (ca. 59 HRC), geschikt voor harde en zachte draad.

Norm:

DIN ISO 5745