{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Beklengte | 47 mm | |
Bekvorm | plat | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak tang | verchroomd | |
Producttype | Platbuigtang |
Artikelnummer | 711000 160 | |
EAN/GTIN | 4003773043485 | |
Nummer fabrikant | 30 13 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Langbektang, plat, verchroomd 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
€ 13,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
736 stuks direct leverbaar
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd |
Beklengte | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
totale lengte | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Bekvorm | plat | plat | vlak | vlak |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oppervlak tang | verchroomd | blank | blank | verchroomd |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |