{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Beklengte | 47 mm | |
Bekvorm | plat | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak tang | blank | |
Producttype | Platbuigtang |
Artikelnummer | 711100 160 | |
EAN/GTIN | 4045197283535 | |
Nummer fabrikant | 711100 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Langbektang, plat, blank 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar
€ 13,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
€ 13,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd |
Beklengte | 47 | 50 |
totale lengte | 160 | 160 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oppervlak tang | blank | blank |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |