Langbektang, plat, verchroomd 140 mm

Artikelnummer: 711000 140
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Beklengte 42 mm
Bekvorm plat
Norm DIN ISO 5745
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep bekleed met kunststof
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak tang verchroomd
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 711000 140
EAN/GTIN 4003773016298
Nummer fabrikant 30 13 140

Omschrijving

Uitvoering:

Met lange, slanke bekken en ingelegd scharnier.
Tang verchroomd, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.