Kracht-moniertang, verzinkt, Totale lengte: 300mm

Artikelnummer: 706670 300
op aanvraag
Op voorraad
722 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 300 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3,8 mm
Norm DIN ISO 9242
Kop slank
Armen lang
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak verzinkt
Producttype Nijptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706670 300
EAN/GTIN 4003773228110
Nummer fabrikant 99 14 300

Omschrijving

Uitvoering:

Met zeer slanke kop en lange armen. Zeer vaste snijkanten (precisiegeslepen), blanke kop.

Toepassing:

Speciaal voor het vlechten van betonstaal, met hoge overbrenging. Snijdt zachte draad tot 4,5 mm ⌀. Pezen en spieren worden ontlast dankzij de sterke demping van de snijslag.

Norm:

DIN ISO 9242

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Kracht-moniertang, verzinkt, Totale lengte: 300mm

Kracht-moniertang, verzinkt, Totale lengte: 300mm

op aanvraag
Op voorraad
722 stuks direct leverbaar
€ 27,30
op aanvraag
Op voorraad
362 stuks direct leverbaar
€ 15,30
totale lengte 300 mm 300 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3,8 mm 2,8 mm
Producttype Nijptang Nijptang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen