{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 250 mm | |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,3 mm | |
Norm | DIN ISO 9242 | |
Kop | slank | |
Armen | lang | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
Oppervlak | verzinkt | |
Producttype | Nijptang |
Artikelnummer | 706670 250 | |
EAN/GTIN | 4003773071419 | |
Nummer fabrikant | 99 14 250 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kracht-moniertang, verzinkt 250 mm
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
839 stuks direct leverbaar
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 250 | 250 |
Kop | slank | slank |
Norm | DIN ISO 9242 | DIN ISO 9242 |
Oppervlak | verzinkt | gezwart, blanke kop |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,3 | 2,5 |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard |
Producttype | Nijptang | Nijptang |