Moniertang, gezwart 300 mm

Artikelnummer: 706675 300
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 300 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 2,8 mm
Norm DIN ISO 9242
Kop slank
Armen lang
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak gezwart, blanke kop
Producttype Nijptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706675 300
EAN/GTIN 4045197287311
Nummer fabrikant 706675 300

Omschrijving

Uitvoering:

Met zeer slanke kop en lange armen. Zeer vaste snijkanten (precisiegeslepen), blanke kop.

Norm:

DIN ISO 9242

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.