Moniertang, gezwart, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 706675 200
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 9242
Kop slank
Armen lang
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak gezwart, blanke kop
Producttype Nijptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 706675 200
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197287304
Kopiëren
Nummer fabrikant 706675 200
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met zeer slanke kop en lange armen. Zeer vaste snijkanten (precisiegeslepen), blanke kop.

Norm:

DIN ISO 9242

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.