{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701700 160 | |
EAN/GTIN | 4003773021902 | |
Nummer fabrikant | 03 06 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Combinatietang, verchroomd VDE-isolatie, Totale lengte: 160mm
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.149 stuks direct leverbaar
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.218 stuks direct leverbaar
€ 9,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.980 stuks direct leverbaar
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee | nee |
totale lengte | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank | blank |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |