Combinatietang, verchroomd, met beklede grepen 110 mm

Artikelnummer: 701600 110
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 110 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 1,6 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap getand
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 701600 110
EAN/GTIN 4003773034957
Nummer fabrikant 08 05 110

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.