Draagframe ’CarryMore’, leeg 80

Artikelnummer: 693650 80
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 386 mm
Buitenmaat breedte 263 mm
Buitenmaat hoogte 241 mm
Gewicht 2 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693650 80
EAN/GTIN 5733439146401
Nummer fabrikant 146425

Omschrijving

Uitvoering:

CarryMore is een praktisch opberg- en transportsysteem voor telkens 2 CarryLite-koffers van de grootte 278×337 mm. Dankzij een geïntegreerd verbindingsmechanisme kunnen meerdere CarryMore-draagframes worden gestapeld. Daarbij voorkomen stopwielen dat de CarryLites wegglijden en een aanvullende bevestigingssluiting biedt extra beveiliging. Om aangenaam transport te garanderen is elke koffer uitgerust met een ergonomische handgreep.

T.b.v.:

Nr. 693630 gr. 9; gr. 12.

Tip:

De bijbehorende CarryMore-trolley voor comfortabel transport van meerdere, verbonden CarryMore-draagframes vindt u in onze eShop (nr. 693652 gr. 1).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen