Assortimentskoffer ‘CarryLite’ 12

Artikelnummer: 693630 12
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal inserts Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal vakken 12
Buitenmaat lengte 337 mm
Buitenmaat breedte 278 mm
Buitenmaat hoogte 79 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693630 12
EAN/GTIN 5733439144551
Nummer fabrikant 144551

Omschrijving

Uitvoering:

Kofferromp van PP, deksel van polycarbonaat. Sterke meerpunts scharnieren zorgen voor stabiliteit en 2 schuifsluitingen vergrendelen het transparante deksel. Dankzij profielraster in deksel wordt voorkomen dat de verwisselbare inzetdelen en hun inhoud bij het transport door elkaar raken.

Plaatsing:

Aantal inzetdelen l×b×h: 8 st. 79×55×69 mm
4 st. 109×79×69 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen