Assortimentskoffer ‘CarryLite’, Aantal inserts: 9

Artikelnummer: 693630 9
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal inserts Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal vakken 9
Buitenmaat lengte 337 mm
Buitenmaat breedte 278 mm
Buitenmaat hoogte 79 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693630 9
EAN/GTIN 5733439143608
Nummer fabrikant 143608

Omschrijving

Uitvoering:

Kofferromp van PP, deksel van polycarbonaat. Sterke meerpunts scharnieren zorgen voor stabiliteit en 2 schuifsluitingen vergrendelen het transparante deksel. Dankzij profielraster in deksel wordt voorkomen dat de verwisselbare inzetdelen en hun inhoud bij het transport door elkaar raken.

Plaatsing:

Aantal inzetdelen l×b×h: 4 st. 79×55×69 mm
1 st. 157×55×69 mm
2 st. 109×79×69 mm
2 st. 163×79×69 mm