MarSurf M 310 C2 Set 2 µm

Artikelnummer: 6910264
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Ruwheidsmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6910264
    EAN/GTIN 4059192064556
    Nummer fabrikant 6910264
    L-nummer L40080 2871

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor degenen die meer nodig hebben. De MarSurf M 310 heeft dezelfde functies als de PS 10, maar heeft ook doorslaggevende extra functies voor jou.

    Omschrijving:

    • De allrounder voor kruislings scannen

    Kenmerk:

    • Aantal n van afzonderlijke meetsecties volgens ISO/JIS: selecteerbaar: 1 tot 16
    • Verkorte afsnijding volgens ISO/JIS: selecteerbaar
    • Parameters: Vo
    • Afsnijding Ic volgens ISO/JIS: variabel
    • Detectiebereik Lt volgens ISO/JIS: variabel
    • Gegevensinterface: USB B
    • Gegevensinterface: USB A
    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Talen: Hongaars
    • Talen: Turks
    • Talen: Tsjechisch
    • Meetprincipe: Taster methode
    • Andere kenmerken: Blokkering/codewoordbeveiliging, datum/tijd
    • Talen: Spaans
    • Talen: Zweeds
    • Parameters: Rz (Ry (JIS) komt overeen met Rz)
    • Parameters: Rz (JIS)
    • Parameters: Rz
    • Parameters: Rx
    • Parameters: Rvk
    • Talen: Russisch
    • Talen: Roemeens
    • Parameters: Rt
    • Parameters: RSm
    • Parameters: RSk
    • Parameters: RS
    • Parameters: Rq
    • Parameters: Rpm (ASME)
    • Parameters: Rpm
    • Parameters: Rpk
    • Parameters: RPc
    • Parameters: RpA (ASME)
    • Parameters: Rp
    • Parameters: Rmr (tp (JIS, ASME) komt overeen met Rmr)
    • Parameters: Rmax
    • Parameters: Rk
    • Parameters: Ra
    • Parameters: R3z
    • Parameters: R
    • Talen: Portugees
    • Talen: Pools
    • Naam productgroep: Oppervlaktemeetapparatuur
    • Talen: Nederlands
    • Detectiebereik Lt volgens ISO/JIS: N x Lc
    • Parameters: Mr2
    • Parameters: Mr1
    • Naam product: Mobiel ruwheidsmeetapparaat
    • Opslagoptie: min. 3900 profielen, min. 500.000 resultaten, min. 1500 PDF-protocollen, uitbreidbaar met microSD-kaart tot 32 GB (vergroot de opslagcapaciteit met een factor 320)
    • Gegevensinterface: microSD-sleuf voor SD-/SDHC-kaarten tot 32 GB
    • Naam productgroep: MarSurf
    • Gegevensinterface: MarConnect (bidirectioneel)
    • Type product: M 310 C2 voor dwarsmetingen
    • Accumulator: Li-ion batterij, 3,7 V, nominale capaciteit 11,6 Wh, min. 1200 metingen
    • Talen: Koreaans
    • Talen: Japans
    • Talen: Italiaans
    • IP Beschermingsklasse: IP 40
    • Beschermingsklasse: IP 40
    • Drukknop: Inductieve meetsonde
    • Filter volgens ISO/JIS: Gaussiaans filter conform ISO 16610-21 (voorheen ISO 11562); speciaal filter conform DIN EN ISO 13565-1, ls-filter conform DIN EN ISO 3274 (kan worden uitgeschakeld)
    • Productbeschrijving kort: Voor wie meer nodig heeft. De MarSurf M 310 heeft dezelfde functies als de PS 10, maar heeft ook beslissende extra functies voor u.
    • Talen: Frans
    • Talen: In het Engels
    • Kalibratiefunctie: dynamisch; Ra, Rz, Rsm
    • Talen: Duits
    • Parameters: CR
    • Parameters: CL CHINEES
    • Talen: Chinees
    • Parameters: CF
    • Afsnijding Ic volgens ISO/JIS: Automatische filterherkenning
    • Detectiebereik Lt volgens ISO/JIS: Automatisch
    • Parameters: Ar
    • Toepassing:
    • Parameters: A2
    • Parameters: A1
    • Resolutie profiel: 8 nm
    • Detectiebereik Lt volgens ISO/JIS: 4,8 mm
    • Afsnijding Ic volgens ISO/JIS: 2,5 mm
    • Tasterpunt: 2 µm
    • Afmetingen in mm: 160 mm x 77 mm x 50 mm
    • Detectiebereik Lt volgens ISO/JIS: 15 mm
    • Breed bereik voeding: 100 tot 264 V
    • Detectiebereik Lt volgens ISO/JIS: 1,5 mm
    • Totale afstand In volgens ISO/JIS: 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
    • Detectiebereik volgens ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
    • Afsnijding Ic volgens ISO/JIS: 0,8 mm
    • Positioneersnelheid: 0,5; 1,0
    • Meetbereik: 0,350
    • Afsnijding Ic volgens ISO/JIS: 0,25 mm
    • Meetkracht (tekst): 0,00075

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen