815 GN-meetstatief met driehoekige voet 300 mm

Artikelnummer: 4413000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Meetstandaard

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4413000
    EAN/GTIN 4059192016531
    Nummer fabrikant 4413000
    L-nummer L40100 21

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Stevige basis voor hoge stabiliteit en stevigheid
    • Voetblad met handgreep
    • Statische ondersteuning dankzij drie steunvlakken
    • Zuil en steunarm van roestvrij staal
    • Fijne instelling op de verlengarm
    • Aanduiding kan ± 90° worden gedraaid
    • Gemakkelijk trillingvrij bewegen
    • Aan de voorzijde geslepen als aanslag voor geleiding langs randen en linialen

    Omschrijving:

    Meetstandaard met driehoekige voet MarStand 815 GN
    • Totale hoogte 300 mm
    • Totale uitsteek (max.) 185 mm
    • Gat: 8H7

    Kenmerk:

    • Toepassing: Voor gebruik op meet- en regelplaten
    • Basisoppervlak: 150 x 150 mm
    • Afmeting a in mm: 300 mm
    • Totale hoogte: 300 mm
    • Afmeting b in mm: 185 mm
    • Uitsteeksel (max.): 185 mm
    • Afmeting c in mm: 18 mm
    • Diameter kolom c: 18 mm
    • Afmeting d in mm: 14 mm
    • Diameter kolom d: 14 mm
    • Gewicht product: 4.20 kg
    • Fijnafstelbereik mm: 2 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen