815 GN-meetstatief met driehoekige voet 750 mm

Artikelnummer: 4413005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meetstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4413005
EAN/GTIN 4059192016555
Nummer fabrikant 4413005
L-nummer L40100 756

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stevige basis voor hoge stabiliteit en stevigheid
  • Voetblad met handgreep
  • Statische ondersteuning dankzij drie steunvlakken
  • Zuil en steunarm van roestvrij staal
  • Fijne instelling op de verlengarm
  • Aanduiding kan ± 90° worden gedraaid
  • Gemakkelijk trillingvrij bewegen
  • Aan de voorzijde geslepen als aanslag voor geleiding langs randen en linialen

Omschrijving:

Meetstandaard met driehoekige voet MarStand 815 GN
  • Totale hoogte 750 mm
  • Reikwijdte (max.) 230 mm
  • Gat: 8H7

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor gebruik op meet- en regelplaten
  • Basisoppervlak: 190 x 180 mm
  • Afmeting a in mm: 750 mm
  • Totale hoogte: 750 mm
  • Afmeting b in mm: 230 mm
  • Uitsteeksel (max.): 230 mm
  • Afmeting c in mm: 35 mm
  • Diameter kolom c: 35 mm
  • Afmeting d in mm: 25 mm
  • Diameter kolom d: 25 mm
  • Gewicht product: 10.00 kg
  • Fijnafstelbereik mm: 2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen