KGS 315 Plus Set afkortzaag

Artikelnummer: 690971000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 690971000
EAN/GTIN 4007430308153
Nummer fabrikant 690971000
L-nummer L01750 1152

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximale flexibiliteit bij het zagen door aan beide zijden draaibare tafel en aan beide zijden kantelbare zaagkop
  • Enorm zaagvermogen door extreem krachtige universele motor en groot zaagblad
  • Toerentalregeling voor verschillende werkzaamheden, bv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen
  • De beste zaagcapaciteit door de trekfunctie voor brede werkstukken
  • Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging
  • Optimale spaanafzuiging door tweede afzuigpunt direct op het zaagbereik
  • Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
  • Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
  • Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
  • Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
  • Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
  • Geïntegreerde uittrekbare tafelverbredingen van aluminium persgietwerk
  • Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
  • Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen

    Met:
  • Hardmetalen zaagblad (84-tands), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Materiaalklem, Overgangsstuk 35/58 mm, Machinestandaard KSU 401

Kenmerk:

  • Meetonzekerheid K: 2.6 dB(A)
  • Gewicht: 27.2 kg
  • Bruttogewicht: 67.000 kg
  • Geluidsdrukniveau: 89 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1600 W
  • Opgenomen vermogen S1 100%: 1600 W
  • Opgenomen vermogen S6 20%: 2200 W
  • Toerental bij belasting: 4100 /min
  • Steunvlak: 1070 x 505 x 365 mm
  • Max. zaagdiepte 90°/45°: 120 / 76 mm
  • Zaagvermogen 45°/45°: 223 x 76 mm
  • Nullasttoerental: 3100 - 4100 /min
  • Zaagblad: 315 x 30 mm
  • Max. zaagbreedte 90°/45°: 320 / 223 mm
  • Zaagvermogen 90°/90°: 320 x 120 mm
  • Zaagbladhelling links/rechts: 46 / 46 °
  • Draaischijfinstelling links/rechts: 47 / 60 °
  • Zaagsnelheid: 51 - 68 m/s

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen