Onderstel afkortzagen KSU 251

Artikelnummer: 629005000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Staander

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 629005000
EAN/GTIN 4007430302236
Nummer fabrikant 629005000
L-nummer L01750 192

Omschrijving

Omschrijving:

  • Licht en robuust afkortzagen-onderstel met trolley-functie voor mobiel gebruik, ook met gemonteerde zaag
  • Snel gebruiksklaar door vergrendelbare opklapbare poten en afstelmogelijkheid voor stabiele stand
  • Uittrekbare werkstuksteunen met wielen en opklapbare aanslag voor nauwkeurige seriesnedes
  • Inclusief machinesteun (zonder gereedschap te monteren) ook geschikt voor alle gangbare afkortzagen van bekende fabrikanten
  • Totale lengte: 127 cm – 250 cm
  • Hoogte werkstuksteunen: 92 cm - 99 cm
  • Max. belasting in het middelste gedeelte: 250 kg
  • Gewicht: 23 kg

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.