Onderstel afkortzagen KSU 401

Artikelnummer: 629006000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Staander

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 629006000
EAN/GTIN 4007430302243
Nummer fabrikant 629006000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Licht en robuust afkortzagen-onderstel met trolleyfunctie voor mobiel gebruik, ook met gemonteerde zaag
  • Snel gebruiksklaar door vergrendelbare opklapbare poten en afstelmogelijkheid voor stabiele stand
  • Uittrekbare werkstuksteunen met wielen en opklapbare aanslag voor nauwkeurige seriesnedes
  • Machinesteun (zonder gereedschap te monteren) ook geschikt voor alle gebruikelijke afkortzagen van bekende fabrikanten
  • Inclusief 1 paar machinesteunen (629008000)
  • Totale lengte: 168 cm - 400 cm
  • Hoogte werkstuksteunen: 92 cm - 99 cm
  • Max. belasting in het middelste gedeelte: 250 kg
  • Gewicht: 25 kg

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.