Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8, Torx®-profiel: TX45

Artikelnummer: 675470 TX45

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,15 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,29 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 867/2 Z TORX®
Torx®-profiel 45
totale lengte 35 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bit-zeskantschacht C8
Diamantcoating uitgangzijde nee
grootverpakking 100 stuks nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675470 TX45
EAN/GTIN 4013288192080
Nummer fabrikant 05066915001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het opnemen in handhouders of machines met een overeenkomstige 6-kantopname.

Toepassing:

Voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.