Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 TX25

Artikelnummer: 675470 TX25

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,74 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 867/2 Z TORX®
Torx®-profiel TX25
totale lengte 35 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bit-zeskantschacht C8
Diamantcoating uitgangzijde nee
grootverpakking 100 stuks nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675470 TX25
EAN/GTIN 4013288016102
Nummer fabrikant 05066900001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het opnemen in handhouders of machines met een overeenkomstige 6-kantopname.

Toepassing:

Voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen